Maillets à frappe amortie anti-rebond, revêtement en plastique 45 mm

Réf.: 755260 45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête du maillet (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ tête du maillet 45 mm
Longueur tête 90 mm
Longueur totale 305 mm
Poids 0,68 kg
Matériau boîtier Acier.
Matériau insert revêtement en plastique
Matériau manche Acier.
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 755260 45
EAN / GTIN 4045197959720
Réf. fabricant 755260 45

Description

Exécution:

Corps en acier, anti-rebond grâce aux billes de remplissage. Marteau entièrement revêtu de plastique. Résiste à des températures de − 20 à 90 °C.