{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 15 mm | |
Taillants biseautés | Chanfrein Moyen CM | |
Matériau | Acier pour roulements à billes | |
Largeur tête | 11 mm | |
Longueur de coupe | 14 mm | |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 0,3 mm - 0,6 mm | |
Capacité de coupe: fil de cuivre jusqu'à ⌀ | 0,3 mm - 1,6 mm | |
Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à ⌀ | 0,3 mm - 1,2 mm | |
Forme de la tête | rond | |
Norme | DIN ISO 9654 | |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | |
Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (environ 62 HRC) | |
Surface | polie miroir | |
Avec ressort d'ouverture | oui | |
Type de produit | Pince coupante |
Référence article | 726433 115 | |
EAN / GTIN | 4003773043768 | |
Réf. fabricant | 77 12 115 |