{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 135 mm | |
Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
Taillants biseautés | AC | |
Matériau | Acier pour roulements à billes hautes performances | |
Largeur tête | 10,5 mm | |
Longueur de coupe | 10 mm | |
Capacité de coupe: fil de cuivre jusqu'à ⌀ | 0,1 mm - 1 mm | |
Forme de la tête | étroite | |
Poignée | Gaine bimatière | |
Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (63 − 65 HRC) | |
Surface | noire et brunie | |
Avec ressort d'ouverture | oui | |
Articulation filetée de précision réglable | oui | |
Type de produit | Pince coupante |
Référence article | 726040 135 | |
EAN / GTIN | 7314150103058 | |
Réf. fabricant | RX 8142 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Pince coupante diagonale pour l’électronique, tête mince, AC, Longueur totale: 135mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 97.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock
CHF 19.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 24.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock
CHF 31.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Propriété électrostatique | ZED/ESD | ZED/ESD | ZED/ESD | ZED/ESD |
Longueur totale | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
Largeur tête | 10,5 mm | 13,5 mm | 13,5 mm | 13 mm |
Avec ressort d'ouverture | oui | oui | oui | oui |
Taillants biseautés | AC | sans chanfrein | sans chanfrein | AC |
Capacité de coupe: fil de cuivre jusqu'à ⌀ | 0,1 mm - 1 mm | 1,3 mm | 2 mm | 1,3 mm |
Type de produit | Pince coupante | Pince coupante | Pince coupante | Pince coupante |