{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 160 mm | |
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ | 4 mm | |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 2 mm | |
Norme | DIN ISO 5749; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | |
Poignée | isolée | |
Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (environ 62 HRC) | |
Matériau | Acier à outils spécial | |
Surface | chromée | |
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances | non | |
Avec ressort d'ouverture commutable | non | |
Type de produit | Pince coupante |
Référence article | 725335 160 | |
EAN / GTIN | 4003773018155 | |
Réf. fabricant | 70 07 160 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pince coupante diagonale, chromée isolée suivant VDE, Longueur totale: 160mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 36.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
61 article(s) en stock
CHF 24.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
29 article(s) en stock
CHF 20.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (environ 62 HRC) | Taillants trempés par induction (environ 62 HRC) | Taillants trempés par induction (environ 62 HRC) |
Norme | DIN ISO 5749; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 |
Surface | chromée | chromée | non revêtue |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Type de produit | Pince coupante | Pince coupante | Pince coupante |