{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 250 mm | |
Ouverture | 80 mm | |
Capacité de serrage | ≥ 40 | |
Dimensions nominales | 70 | |
Nombre de crans pour réglage | 19 | |
Exécution du manche | avec revêtement en plastique | |
Matériau | Acier électrique au chrome-vanadium; forgé, trempé | |
Surface pince | grise et brunie à froid | |
Mâchoires pivotantes à 360° | oui | |
Avec blocage | oui | |
Course de serrage max. | 40 mm | |
Type de produit | Pinces-étaux de montage |
Référence article | 719967 250 | |
EAN / GTIN | 4003773078623 | |
Réf. fabricant | 85 51 250 AF |