Pince à becs demi-ronds, recourbés isolée suivant VDE, Longueur totale: 220mm

Réf.: 713380 220
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 220 mm
Longueur mors 65 mm
Forme de mâchoire ovale-pointue, recourbée
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Propriété des mors Taillants de précision trempés par induction (env. 64 HRC)
Exécution des mors intérieur strié
Poignée Gaine à plusieurs composants
Matériau Acier à outils spécial
Surface non revêtue
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 713380 220
EAN / GTIN 4007582014766
Réf. fabricant S021-1500/40RV-11

Description

Exécution:

Tranchants de précision trempés par induction (env. 64 HRC), convenant pour cordes à piano. Mâchoires longues, pointues-ovales avec ″profil WAVE″ pour saisir des pièces fragiles, p. ex. tiges filetées ou câbles. Partie intérieure avant des mâchoires striée. Branches avec gaine épaisse jusqu’à 1000 V isolées suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.

Utilisation:

Idéales pour les travaux d’installations électriques − modèle coudé pour une meilleure ergonomie et une vue dégagée de la zone de travail.

Matière(s):

Acier à outils spécial, pince non revêtue. Branches avec gaine multimatière.