{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 280 mm | |
Serrage pour tubes | 10 mm - 70 mm | |
Serrage pour tubes | 2/5 – 2.3/4 pouce | |
Serrage (a) | 90 mm | |
Mâchoire de prise supérieure | en forme de prisme | |
Exécution des mors | En U - en forme de prisme | |
Appui | Appuis 3 points | |
Matériau pince | Acier à ressorts | |
Matériau mâchoires de prise | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | nickelé | |
Type de produit | Pince-étau |
Référence article | 709501 280 | |
EAN / GTIN | 4062406241070 | |
Réf. fabricant | 709501 280 |