Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Coupe-boulons compacts CoBolt® avec œillet de fixation, Longueur totale: 200mm

Réf.: 706080 200

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 200 mm
Capacité de coupe 64 HR
Pour fil d'acier doux jusqu'à ⌀ 6 mm
Pour fil d'acier moyennement dur jusqu'à ⌀ 5,2 mm
Pour corde à piano jusqu'à ⌀ 3,6 mm
Tranchant trempé
Poignée Gaine à plusieurs composants
Matériau Acier au chrome-vanadium
Avec ressort d'ouverture non
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 706080 200
Réf. fabricant 71 02 200 T

Description

Exécution:

Pince avec œillet de sécurité pour protection antichute. Œillet de sécurité solidement soudé à la gaine, résistance dynamique jusqu'à une hauteur de chute de 3 m.

Utilisation:

Pour utilisation dans le génie civil, entretien des bâtiments, par les cordistes, couvreurs, pour la construction de stands d'exposition, etc.

Matière(s):

Chromée, poignées isolées avec gaine bi-matières.

Remarque(s):

Autres modèles et références disponibles sur demande.