{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Cobra | |
Longueur totale | 180 mm | |
Surface | chromée | |
Capacité de serrage pour six-pans | 36 mm | |
Serrage pour tubes | 1.1/2 pouce | |
Nombre de crans pour réglage | 18 | |
Norme | DIN ISO 8976 | |
Poignée | avec revêtement en plastique | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Anti-déflagrant | non | |
Déplacement rapide | non | |
Autoserrage | oui | |
Dispositif de protection contre le coincement | oui | |
Type de produit | Clé à tube et pince multiprise |
Référence article | 705900 180 | |
EAN / GTIN | 4003773005667 | |
Réf. fabricant | 87 03 180 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pince multiprise Cobra® chromée, Longueur totale: 180mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
21 article(s) en stock
CHF 36.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
24 article(s) en stock
CHF 24.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Anti-déflagrant | non | non |
Longueur totale | 180 mm | 180 mm |
Dispositif de protection contre le coincement | oui | oui |
Norme | DIN ISO 8976 | DIN ISO 8976 |
Autoserrage | oui | oui |
Serrage pour tubes | 1.1/2 pouce | 1,1×2 pouce |
Type de produit | Clé à tube et pince multiprise | Clé à tube et pince multiprise |