{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | 840/4 IMP DC | |
Hexagonal | 5 mm | |
Longueur totale | 50 mm | |
Profil d'entraînement | Clé hexagonale | |
Type de produit | Outil à embout |
Référence article | 674125 5 | |
Réf. fabricant | 05057645001 |