Tournevis d’électricien pour Pozidriv, avec manche Kraftform 100% isolé, Taille empreinte cruciforme: 4

Réf.: 668700 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 165 i PZ VDE
Taille empreinte cruciforme 4
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Pour ⌀ vis 7,3 − 12,7 mm
Longueur lame 200 mm
Longueur totale 312 mm
Extrémité noir
Profil d'entraînement Tournevis Pozidriv
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 668700 4
EAN / GTIN 4013288029867
Réf. fabricant 05006168001

Description

Exécution:

Manche et lame 100% isolés jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201. La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain électrolytique.
Manche Kraftform en plastique antichocs avec zones souples intégrées pour faciliter la transmission du couple et éviter ainsi les efforts avec les mains et les bras.
Lame en acier spécial fortement allié. Surface chromée mate, extrémité noire ou Lasertip avec revêtement nickel chimique.

Utilisation:

Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.