Tournevis pour Pozidriv, long et avec manche Kraftform 2/300 mm

Réf.: 668240 2/300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme / Longueur lame (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 355 PZ
Taille empreinte cruciforme 2
Longueur lame 300 mm
Longueur totale 405 mm
Extrémité noir
Profil d'entraînement Tournevis Pozidriv
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 668240 2/300
EAN / GTIN 4013288108173
Réf. fabricant 05009319001

Description

Exécution:

Manche Kraftform en plastique antichocs avec zones souples intégrées pour faciliter la transmission du couple et éviter ainsi les efforts avec les mains et les bras. Lame en acier spécial fortement allié. Surface chromée mate, extrémité noire ou Lasertip avec revêtement nickel chimique.