{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | SwissGrip | |
Largeur embout (b) | 6,5 mm | |
Désignation de la lame | 4 | |
Epaisseur embout (a) | 1 mm | |
Longueur lame | 140 mm | |
Longueur totale | 245 mm | |
Extrémité | noir | |
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis à fente | |
Type de queue | ronde | |
Traité | non | |
Matériau | Alliage spécial PB Swiss Tools | |
Matériau poignée | Elastomère | |
Surface | Nickelé et chromé | |
Six-pans d'actionnement | non | |
Lame continue | non | |
Type de produit | Tournevis |
Référence article | 660040 6,5 | |
EAN / GTIN | 7610733244485 | |
Réf. fabricant | 8100.4-140 OR |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière SwissGrip, Largeur embout (b): 6,5mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
83 article(s) en stock
CHF 8.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
263 article(s) en stock
CHF 6.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis à fente | Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm |
Longueur totale | 245 mm | 245 mm |
Désignation de la lame | 4 | |
Longueur lame | 140 mm | 140 mm |
Largeur embout (b) | 6,5 mm | 6,5 mm |
Epaisseur embout (a) | 1 mm | 1,2 mm |
Type de produit | Tournevis | Tournevis |