Système de mesure électronique du couple TTS-2000

Réf.: 654900
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Interface Port USB
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Longueur 185 mm
Largeur 80 mm
Hauteur 50 mm
Poids 1 kg
Type de produit Appareils de contrôle de couple

Numéros d’identification et classifications

Référence article 654900
EAN / GTIN 856986007003
Réf. fabricant TTS-2000 KIT 220V

Description

Exécution:

Système portatif, compact et polyvalent de mesure du couple et d'acquisition des données de mesure. Permet d'effectuer des mesures de couple répétables et précises sur des cliquets, rallonges, cardans et clés à douilles traditionnels, ainsi que sur des outils de desserrage. Le TTS-2000 détecte le capteur de couple raccordé (prêt à connecter), sa plage de mesure et ses paramètres d'étalonnage grâce à la mémoire interne des capteurs.
Affichage: écran LCD à 4 chiffres, à fort contraste et très bonne lisibilité.
Modes:
  • En mode Track, les valeurs de couple en cours sont affichées en permanence.
  • En mode Peak, la valeur de couple maximale obtenue est maintenue à l'écran.
  • Avec le mode First Peak, il est possible de détecter le point de déclenchement (seuil de commutation) des clés dynamométriques mécaniques.
Une analyse acoustique et optique du vissage est possible une fois les tolérances inférieures et supérieures saisies (bande LED multicolore).
Unités de mesure: Nm, lbfft, lbfin, kgf·m, ozf·in.
Fréquence d'échantillonnage: 10 kHz avec 5 filtres passe-bas prédéfinis. Ces filtres permettent d'utiliser le système de mesure également pour le contrôle des appareils électriques dynamiques (visseuses à impulsions/percussions) à condition que les capteurs requis et des simulateurs de cas de vissage supplémentaires soient utilisés (sur demande). Grâce à une fréquence d'échantillonnage élevée, il est en outre possible de détecter avec précision des couples de décollage/couples résiduels.
Mémoire: jusqu'à 1300 valeurs de mesure enregistrées avec horodatage et consultables.
Interface: USB Mini B, montage en série possible.
Alimentation électrique: le TTS-2000 est alimenté par une batterie nickel-cadmium rechargeable. L'autonomie maximale est d'env. 20 heures, la durée de recharge d'env. 8 heures.

Avantage(s):

Grâce au système de mesure du couple et au capteur de couple, le cliquet se transforme en une clé dynamométrique.

Utilisation:

Contrôle précis du couple grâce à une fréquence d'échantillonnage élevée du serrage. Idéal pour les serrages isolés et les petites séries. Particulièrement adapté aux raccords vissés difficiles d'accès et aux espaces de serrage exigus dans lesquels une clé dynamométrique ne passerait pas.

Livraison:

Bloc d'alimentation compris, pour l'alimentation électrique et la recharge de la batterie. Câble USB 2.0 A vers USB Mini B pour le transfert des données de mesure vers une imprimante ou un PC. Support mural/de table réglable et sacoche.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange