Douille pour bougies d'allumage 3/8 pouce 18 mm

Réf.: 637310 18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 3/8

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 18 mm
Carré d'entraînement 3/8 pouce
⌀ côté réception 24,2 mm
Longueur 65 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Mécanisme de retenue pour bougies d'allumage Caoutchouc
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 637310 18
EAN / GTIN 4018754003228
Réf. fabricant 02130018

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant DIN 3120.
Structure optimale de la fibre grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de clé à tolérances étroites avec profil AS-Drive ménageant têtes de boulons et écrous. Trempées au bain d'huile pour éviter les contraintes, les déformations et pour un ajustement précis. Finition polie/chants arrondis.
Douilles 6 pans.

Matière(s):

Acier hautes performances HPQ®, chromage sur nickel (résistant à l'écaillement).