Coffret de douilles, carré 3/8″, pouces 28 pièces 28

Réf.: 630047 28
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 3/8
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans: 1/4-7/8

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 28
Carré d'entraînement 3/8 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans 1/4-7/8 pouce
Emballage Coffret en plastique
Longueur 350 mm
Largeur 302 mm
Hauteur 84 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 630047 28
EAN / GTIN 4045197955975
Réf. fabricant 630047 28

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement et pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123. Toutes les pièces sont présentées dans un coffret en plastique.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles 12 pans: 12 pièces similaires 637100
Réf. 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8 pouce
Douilles 12 pans longues: 9 pièces similaires 637322 réf. 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 pouce
Douilles 12 pans pour bougies d'allumage: 2 pièces similaires 637329 réf. 16; 20,8
Poignée transversale: 1 pièce similaire 635720 réf. 200
Rallonges: 2 pièces similaires 635420 réf. 75; 250
Cardan: 1 pièce similaire 636220
Cliquet: 1 pièce similaire 635090
Présentation: Valise en plastique