Coffret de douilles, carré 1/4″, pouces 27 pièces 27

Réf.: 630045 27
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Carré d'entraînement: 1/4
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 5/32-9/16

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 27
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans 5/32-9/16 pouce
Emballage Coffret en plastique
Longueur 280 mm
Largeur 176 mm
Hauteur 66 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 630045 27
EAN / GTIN 4045197955968
Réf. fabricant 630045 27

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement et pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123. Toutes les pièces sont présentées dans un coffret en plastique.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles 6 pans: 11 pièces similaires 631022 réf. 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16 pouce
Douilles 6 pans longues: 10 pièces similaires 631417 réf. 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2 pouce
Poignée transversale: 1 pièce similaire 633029
Poignées emmanchées: 1 pièce similaire 632840 réf. 150
Rallonges: 2 pièces similaires 632420 réf. 50; 100
Cardan: 1 pièce similaire 633520
Cliquet: 1 pièce similaire 632090
Présentation: Coffret en plastique

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop