{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nombre de pièces | 35 | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce; 1/4 pouce | |
Norme | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3124 | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Longueur | 355 mm | |
Largeur | 235 mm | |
Hauteur | 65 mm | |
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis TORX®; Clé à douilles pour vis TORX® | |
Surface | chromé | |
Avec QuickRelease | non | |
Type de produit | Clé à douilles |
Référence article | 630036 35 | |
EAN / GTIN | 4000896239887 | |
Réf. fabricant | 1557/35 |