Clé à ergot réglable droit 12 mm

Réf.: 628600 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. tenon (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 758
Référence fabricant 758
⌀ nom. tenon 12 mm
Longueur L 260 mm
Ecartement des tenons réglable (a) 22 mm - 125 mm
coudé non
droite oui
Réglable en largeur oui
Type de produit Clé à ergot

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628600 12
EAN / GTIN 4020772040918
Réf. fabricant 40915

Description

Exécution:

Acier spécial, rectifié sur chants, trempé et revenu bruni; avec tenon fixe.

Utilisation:

Pour écrous à trous frontaux.

Remarque(s):

⌀ tenon = ⌀ nom. tenon − 0,1 mm. Plage de tolérance h12.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier