{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abrasifs | Diamant | |
Abréviation de l'abrasif | D | |
Grain | D64 | |
Spécification | D64BXP-P STARTEX XP-P | |
Forme | 11V9 | |
⌀ disque D | 125 mm | |
Largeur de disque T | 40 mm | |
⌀ alésage H | 20 mm | |
Revêtement abrasif largeur W face avant | 3 mm | |
Revêtement abrasif hauteur X | 10 mm | |
Type de produit | Meules boisseaux |
Référence article | 597956 D64 | |
EAN / GTIN | 9003172004655 | |
Réf. fabricant | 34065410 |