Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Scie-cloche en carbure rapporté, Diamètre: 51mm

Réf.: 589060 51

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre 51 mm
Type de produit Scies cloche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 589060 51
Réf. fabricant 3023232CT

Description

Exécution:

Dents en carbure rapporté offrant une longue durée de vie.

Utilisation:

Pour le sciage de plastiques renforcés de fibres (PRFC / PRFV), plaques de plâtre, béton, matériaux sandwich, bois dur. Denture variable 3/4 dents par pouce, profondeur de coupe maximale pour toutes les dimensions: 38 mm. Des coups et des chocs sur les arêtes en carbure peuvent provoquer des éclats.

Remarque(s):

Des scies cloches diamant pour découper le verre, le carrelage, la céramique, etc. sont disponibles sur demande.