• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Jeu de lames de scie sauteuse T101BRF 5 pièces

Réf.: 588500 T101BRF/5

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 588500 T101BRF/5
EAN / GTIN 3165140091862
Réf. fabricant 2 608 634 235

Description

Description:

Exécution:
  • acier spécial (HCS) acier au carbone pour des matériaux plus tendres (bois, panneaux de particules recouverts de mélamine, mat. synthétiques)Code de comm. type/contenu d'emballage
  • HSS acier rapide entièrement trempé pour métal, aluminium et métal non ferreuxbimétal
  • combinaison hautement flexible , presque incassable, partie support en matière HCS et tranchant en HSS, durée de vie très élevée, vaste domaine d'utilisation dans bois, métal, métal non ferreux et aluminium
  • équipé carbure (métal dur) partie denture en métal dur pour des matériaux abrasifs (mat. synthét. renforcées de fibre de verre, fibrociment, bois dur, béton de verre et acier fin)
  • Dans la technologie du carbure , la lame dentée est soudée à un corps en acier au carbone hautement élastique, ce qui permet à la lame de couper à travers des panneaux de fibres de ciment, des plaques de plâtre, du béton cellulaire et du plastique renforcé de fibres de verre.

    Adapté(s) pour: pour scies sauteuses Bosch, AEG, Metabo, Holz-Her, Makita, Festo
  • Caractéristique(s):

    Nombre de lames: 5 Blatt
    Longueur lame: 100 mm
    Bosch Bezeichnung: T 101 BRF
    Matériau lame: BIM
    Pas: 2,5

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Your contact person

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier