{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Grain | 180 | |
⌀ brosse D1 | 119 mm | |
⌀ disque D2 | 125 mm | |
Abrasifs | Carbure de silicium (SiC) | |
Abréviation de l'abrasif | SiC | |
Degré de finesse | fin | |
Epaisseur des soies | 1 mm | |
⌀ surface de travail | 119 mm | |
⌀ alésage d1 | 27 avec rainure mm | |
Longueur de garnissage H1 | 38 mm | |
Vitesse de rotation recommandée | 1 100 min-1 - 1 400 min-1 | |
Vitesse de rotation max. | 3 000 min-1 | |
Avance | 3 500 mm/min - 6 500 mm/min | |
Approche | 0,8 (fin) – 1,5 (grossier) mm | |
Type de produit | Brosse centrale |
Référence article | 575015 180 | |
EAN / GTIN | 4045197892683 | |
Réf. fabricant | 575015 180 |