Brosse boisseau miniature Fil laiton 0,10 mm, ⌀ brosse D1: 18mm

Réf.: 574924 18

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  5.90 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  4.90 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Utilisation type Nettoyage, ébavurage
⌀ brosse D1 18 mm
⌀ queue Ds 3 mm
Longueur de garnissage H1 6 mm
Vitesse de rotation max. 15 000 min-1
Type de produit Brosse boisseau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 574924 18
EAN / GTIN 4017359335765
Réf. fabricant 430523

Description

Exécution:

⌀ queue 3 mm.

Utilisation:

Pour les pièces de précision, les surfaces de petite taille et les endroits difficiles d'accès.