{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ brosse D1 | 50 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Epaisseur des soies | 0,2 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 20 mm | |
Vitesse de rotation max. | 10 500 min-1 | |
Type de produit | Brosse pinceau |
Référence article | 574770 50 | |
EAN / GTIN | 4017359005637 | |
Réf. fabricant | 435542 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Brosse de coupe Fil laiton 0,20 mm, ⌀ brosse D1: 50mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock
CHF 22.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 12.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 10.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de garnissage H1 | 20 mm | 20 mm | 28 mm |
Epaisseur des soies | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,3 mm |
⌀ brosse D1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Vitesse de rotation max. | 10 500 min-1 | 10 500 min-1 | 10 500 min-1 |
Type de produit | Brosse pinceau | Brosse pinceau | Brosse pinceau |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |