Disque à polir auto-agrippant, douce, ⌀ disque: 32mm

Réf.: 567722 32

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  1.30 / Unité
  • De 25 Unité
    CHF  1.10 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque (mm) Prix unitaire TTC
  • Vitesse de rotation maximale: 40

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Degré de dureté douce
⌀ disque 32 mm
Machine motrice Meuleuses d'angle
Vitesse de rotation maximale 40 m/s
Vitesse de rotation recommandée 1 500 min-1 - 1 700 min-1
Type de produit Disques de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 567722 32
EAN / GTIN 4062406569259
Réf. fabricant 567722 32

Description

Exécution:

Disques en feutre pour le polissage de surfaces dégrossies en association avec les pâtes à polir 555740 et 552420 UNI. Le côté imprimé est celui à fixer sur le plateau-support.
Fabrication en pure laine de mouton. Pour des résultats de polissage plus rapides et une formation d’hologrammes réduite par rapport aux produits en fibres synthétiques.

Utilisation:

Convient au polissage de peintures et de métaux.