Disque à lamelles (spécial inox), plateau en fibre de verre plat, Grain: 40

Réf.: 565575 40

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  6.40 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  5.35 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: ZA
  • Forme: plat
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: INOX; Acier
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif ZA
Grain 40
Forme plat
⌀ disque 125 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Optimisé pour le matériau INOX; Acier
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 565575 40
EAN / GTIN 9003171602548
Réf. fabricant 160254

Description

Exécution:

Disque à lamelles avec zirconium (ZA) et revêtement refroidissant sur tissu en coton. Plateau en fibre de verre. Pour tous matériaux. Garnissage très dense.