Disques à lamelles long life SIC conique, ⌀ 125 mm, Grain: 40

Réf.: 565381 40

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  5.60 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  4.65 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
54 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: SiC
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: Oblique
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: Plastiques renforcés de fibres; Aluminium

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Carbure de silicium (SiC)
Abréviation de l'abrasif SiC
Grain 40
Support Plateau en fibres de verre
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Forme Oblique
⌀ disque 125 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Optimisé pour le matériau Plastiques renforcés de fibres; Aluminium
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 565381 40
EAN / GTIN 4045197887627
Réf. fabricant 565381 40

Tableau d’application

Alu Mg
 
Carbure (HM)
 
Ti
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
à sec
 

Description

Exécution:

Grain de carbure de silicium, particulièrement grossier, pas d'encrassement. Plateau robuste en fibre de verre pour une pression d'appui optimale.

Utilisation:

Rectification des arêtes et des surfaces en ALU et composites renforcés de fibres.