{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abréviation de l'abrasif | A | |
Spécification | A60R-BFP | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
Forme | Droite | |
⌀ disque | 125 mm | |
Epaisseur de disque | 0,8 mm | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Pour épaisseurs de matériaux | 2,4 mm - 4 mm | |
Angle d'attaque recommandé | 90 degré | |
Optimisé pour le matériau | INOX | |
Machine motrice | Meuleuses d'angle | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Vitesse de rotation max. | 12 200 min-1 | |
Type de produit | Disque de tronçonnage |
Référence article | 563116 125 | |
EAN / GTIN | 9003172418209 | |
Réf. fabricant | 34332801 |