Assortiment de 5 pierres d'affûtage, carbure de silicium, en coffret plastique, Nombre de pierres d'affûtage: 5

Réf.: 558809 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pierres d'affûtage Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: SiC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Carbure de silicium (SiC)
Abréviation de l'abrasif SiC
Nombre de pierres d'affûtage 5
Type de produit Pierres d'affûtage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 558809 5
EAN / GTIN 4260496536698

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Pierre
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Assortiment composé de pierres d’affûtage courantes, de l’affûtage grossier à celui de finition.

Utilisation:

Pour l’ébavurage, l’affûtage, le polissage et le chanfreinage d’outils ou d’arêtes d’outils. Pour la finition d’alésages, de surfaces et d’arêtes lors de la fabrication de moules. Egalement pour l’amélioration des surfaces, l’ajustage et le polissage.

Livraison:

1 pierre d’affûtage 100×10M de chaque: triangulaire, carrée, ronde, mi-ronde, plate.

Remarque(s):

A utiliser de préférence avec de l’huile, du pétrole ou de l’eau.