Rouleau en tissu abrasif (A) robuste, très souple, 115 mm×50 m, Grain: 280

Réf.: 556980 280
(CHF 2,08 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Corindon
Abréviation de l'abrasif A
Grain 280
Degré de finesse Très fin
Largeur rouleau de rechange 115 mm
Longueur rouleau de rechange 50 m
Emballage-distributeur intégré oui
Type de produit Toiles abrasives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 556980 280
EAN / GTIN 4062406783433
Réf. fabricant 556980 280

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Toile en coton tissé dense, robuste et très souple (résistante à l'huile et au pétrole) avec grains de corindon normal (A) liés par résine entièrement synthétique et répartis uniformément. Ajustement optimal à la géométrie de la pièce. Capacité abrasive maximale et longue durée de vie.
Rouleau de rechange de 115 mm de large pour toutes les ponceuses vibrantes courantes. Le prélèvement pratique au centre du rouleau garantit la propreté du lieu de travail et une utilisation sans dommages du rouleau abrasif jusqu'à la fin.

Utilisation:

Idéales pour le métal. Conviennent également pour le travail du bois et de la peinture.