Petite meule sur tige fin, AD-AW, Type: SP0810

Réf.: 551510 SP0810
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Degré de finesse fin
⌀ tête 8 mm
Longueur tête 10 mm
⌀ queue 3 mm
Longueur corps 50 mm
Type de produit Meule sur tige

Numéros d’identification et classifications

Référence article 551510 SP0810
EAN / GTIN 4027497222032
Réf. fabricant A6002008103530181

Description

Exécution:

Les meules sur tige LUKAS (certifiées OSA et contrôlées selon la norme EN 12 413) sont adaptées aux utilisations indiquées et à un large éventail d’applications en tenant compte du degré de dureté, du liant, de la qualité du grain et de la granulométrie. La concentricité exacte garantit un travail sans vibrations et ménage ainsi l’homme, la machine et l’outil. Les meules sur tige LUKAS sont conçues de façon universelle pour la rectification des arêtes et des surfaces et sont caractérisées par un enlèvement de matière maximal associé à une longue durée de vie.
Petites meules sur tige avec grain mixte (AD-AW) en corindon normal, corindon spécial rouge foncé et corindon monocristallin blanc (désignation LUKAS NDW), grain 100 (fin). Liant céramique. ⌀ tige 3 mm, longueur de tige 50 mm.

Utilisation:

Les meules sur tige présentant une grande stabilité de forme conviennent particulièrement à l’usinage de finition et d’arêtes d’aciers à outils (trempés) et Cr-Ni dans la fabrication d’outils et de moules. Vitesse de coupe recommandée: 10 − 30 m/s.