Lime de carrossier 350×36×4,7 mm 3

Réf.: 519200 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Denture Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Degré de finesse fin
Denture 3
Pas interdentaire env. 2,2 mm
Section 36×4,7 mm
Longueur totale 350 mm
Type de produit Lime de carrossier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 519200 3
EAN / GTIN 4007220016251
Réf. fabricant 4007220016251

Description

Exécution:

Taillants fraisés radialement dans la masse des deux côtés; côté supérieur convexe, ce qui empêche l’apparition de rayures créées par les bords de la lime sur la pièce à usiner. La forme de taillant particulière et l’angle de coupe positif garantissent des performances de limage élevées.
Taille convexe des deux côtés.

Utilisation:

Tous types d’usinage de tôles, notamment dans la construction automobile et la carrosserie et pour les réparations. Ces limes de carrossier permettent d’obtenir des surfaces lisses sans rayures, qui peuvent être vernies sans polissage.