{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de mesure X | 190 mm | |
Plage de mesure Z | 275 mm | |
Plage de mesure Y | 40 mm | |
Système de mesure X | Haute précision, incrémental, sans contact | |
Système de mesure Z | Haute précision, incrémental, sans contact | |
Système de mesure T | Haute précision, incrémental, sans contact | |
Résolution en Z par rapport à la pointe de contact | 0,05 µm | |
Résolution en Z par rapport au système de mesure | 0,05 µm | |
Rectitude | ± (2+L/50) µm | |
Précision de mesure axe XZT combiné | ± (2+L/50) µm | |
Longueur plaque de base | 645 mm | |
Profondeur plaque de base | 380 mm | |
Hauteur | 550 mm | |
Poids maximal des pièces | 100 kg | |
Poids | 40 kg | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Type de produit | Appareils de mesure de contours |
Référence article | 499250 CM1-CNC | |
Réf. fabricant | 499250 CM1-CNC |