Exécution:
Système de mesure de niveaux de rugosité autonome et portatif avec écran tactile protégé de la poussière et imprimante intégrée.
- Guidage par menus ultra-simple et intuitif et affichage clair des résultats de mesure et profils sur un écran couleur de 5,7 pouces.
- Au choix: mesure par système de palpage libre ou par un patin.
- Mesure de la rugosité, des contours et du profil primaire.
- Fonction statistique et calcul de tolérance en couleur.
- Nombreuses grandeurs courantes internationales suivant DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI et MOTIF ainsi que 16 langues prises en charge.
- Filtre de Gauss avec correction de phase suivant DIN EN ISO 16610-21 (remplace la norme DIN EN ISO 11562).
- Fonction de compensation pour rayons et inclinaisons.
- Fonction DAT: Assistant numérique d'inclinaison pour le positionnement de l'unité d'avance.
- Une seule mesure suffit pour effectuer deux calculs différents.
- Impression et documentation rapides des résultats de mesure, graphiques et conditions de mesure au moyen de l'imprimante intégrée.
- Sauvegarde simple des données de mesure sur carte mémoire SD.
- Possibilité d'enregistrer et de consulter les valeurs d'étalonnage de cinq palpeurs différents.
Utilisation:
- Mesure de rainures profondes.
- Mesure avec palpeur dirigé vers le haut.
- Mesure de cylindres avec pied d’appui.
- Mesure de la rugosité de cylindres transversalement par rapport à l’axe du cylindre.
- Mesure avec pied de réglage de hauteur et table de nivellement.
Livraison:
Avec unité d’avance et pointe de contact standard, 5 rouleaux de papier thermique
499050, bloc d’alimentation, étalon de rugosité, mode d’emploi et mallette de rangement.
Accessoire(s):
Remarque(s):
Logiciel d’analyse gratuit disponible sur demande. Livraison uniquement en Allemagne et en Autriche!