Caméra d'inspection sans fil M12ICAV

Réf.: 492712 M12ICAV
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix unitaire TTC
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee type B 12 V
  • Emballage: Mallette de transport

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant M12 ICAV3-9
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee type B 12 V
Tension de la batterie 12 V
Capacité de la batterie 2 Ah
Taille de l'affichage 3,5 pouce
Résolution de l'écran 320×240 px
⌀ tête caméra 12,4 mm
Longueur câble de caméra 2 740 mm
Poids 0,72 kg
Emballage Mallette de transport
Type de produit Endoscopes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 492712 M12ICAV
EAN / GTIN 4002395159994
Réf. fabricant 4933451367

Description

Exécution:

Caméras d'inspection compactes sans fil pour inspections visuelles dans des endroits difficiles d'accès.
  • Ecran LCD couleur sans fil amovible 89 mm / 3,5 pouce.
  • Fonction audio, vidéo et photo, zoom numérique de 100 − 400 %.
  • Réglage automatique du contraste et de la balance des blancs.
  • Tête de caméra étanche à l'eau avec éclairage à LED sur 3 niveaux.
  • Câble de caméra de 274 cm de long, souple et étanche à l'eau.
  • Zoom numérique pour une meilleure représentation des détails.

Livraison:

Avec 1× batterie Li-Ion 12 V / 2,0 Ah, chargeur C12 C, câble 2740 mm, carte SD de 8 Go, mallette de transport.