Loupe de mesure de précision, Grossissement (x): 12

Réf.: 490540 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 40.10 /pcs.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grossissement (x) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure 6 mm
Graduation 0,05 mm
Système de lentilles aplanétique
Grossissement (x) 12
Hauteur 41 mm
Type de produit Loupes de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 490540 12
EAN / GTIN 4045197563842
Réf. fabricant 490540 12

Description

Exécution:

Avec système de lentilles aplanétiques. Graduation finement gravée, lecture antireflets.
Forme tubulaire ouverte spéciale pour une stabilité et un éclairage optimal.

Accessoire(s):

Unité d’éclairage 490545.

Pièce(s) de rechange:

Réticule 490542.