Mètre pliant en plastique particulièrement renforcé à la fibre de verre, Longueur: 2Rm

Réf.: 466210 2R
(CHF 8,83 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
33 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme CE II
Nombre de branches 10
Longueur 2 m
Largeur 15 mm
Type de produit Mètres pliants

Numéros d’identification et classifications

Référence article 466210 2R
EAN / GTIN 4010995370671
Réf. fabricant 37067

Description

Exécution:

Branches en plastique flexible renforcé à la fibre de verre avec surface dépolie. Très résistants, incassables, résistent aux rayures, aux éraflures et à l’eau. Fixation des branches par rivets et graduation millimétrique précise, estampée. Branches avec crantage à 90° et 180°.
Des couches de finition en fibres de verre orientées longitudinalement absorbent les forces de flexion et confèrent au mètre une rigidité incomparable. Articulation brevetée avec lames de ressort précontraintes.
Avec extrémités métalliques résistantes à l’usure. Lecture des deux côtés grâce à la graduation recto verso.