{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de mesure pour ⌀ | 1 500 mm - 1 900 mm | |
Plage de mesure circonférence | 4 710 mm - 5 980 mm | |
Largeur de bande | 16 mm | |
Epaisseur du ruban | 0,2 mm | |
Lecture | 0,1 mm | |
Type de produit | Metre-ruban |
Référence article | 465680 5980 | |
EAN / GTIN | 2050001951465 | |
Réf. fabricant | 62000005 |