Palpeur rapide d’intérieur numérique avec bras palpeurs longs, Plage de mesure: 90-120mm

Réf.: 438979 90-120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 39.85 /pcs.
  • CHF 51.60 /pcs.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Port USB; Interface Bluetooth; Port USB
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 90 mm - 120 mm
Incrément numérique convertible 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
Lecture commutable mm / pouce
Erreur admissible 0,04 mm
Répétabilité 0,02 mm
Interface Port USB; Interface Bluetooth; Port USB
Indice de protection IP IP 67
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR3
⌀ bille en carbure 2 mm
Largeur de rainure minimale 2,5 mm
Profondeur de rainure maximale 8,5 mm
Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure) 127 mm
Force de mesure 1,3 N - 1,8 N
Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
Métrologie numérique
Type de produit Palpeur rapide d’intérieur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 438979 90-120
EAN / GTIN 2050002053229

Description

Exécution:

1 bras de palpage fixe et 1 mobile avec touches à bille en carbure. Affichage LCD de la valeur absolue. Les écarts par rapport à une valeur donnée peuvent être déterminés à partir de presets préalablement saisies.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 2 piles 081561 réf. LR3, mode d'emploi.

Accessoire(s):

Adaptateur pour câble de données 498954 réf. A2; câble de données 497440; adaptateur radio 498954 réf. A5.