Holex compar. anti-chocs p/douil.crantee IP67, antichocs 5/40 mm

Réf.: 432670 5/40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 40.00 /pcs.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure / ⌀ boîtier (mm) Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure 0 mm - 5 mm
Résolution 0,01 mm
Lecture 1 tour 0,5 mm
Cadran pivotant oui
Indice de protection IP IP 67
Force de mesure 0,63 N - 0,77 N
⌀ axe de fixation h6 8 mm
Métrologie analogique
⌀ corps max 40 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 432670 5/40
EAN / GTIN 7630041151794

Description

Exécution:

Dimensions suivant DIN EN ISO 463, édition juin 2006. Petits comparateurs de précision à boîtier métallique robuste, ⌀ axe de fixation 8 mm h6, trempés et rectifiés. La bague extérieure permet de pivoter le cadran sur la position zéro de l’indicateur. Cadran jaune pour une meilleure lecture.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Accessoire(s):

Touches spéciales 434900; 434910; 434915.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires