Appareil de mesure universel dans un coffret en bois, Type: SET

Réf.: 428300 SET
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 60.10 /pcs.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage 20 mm
Plage d'utilisation int. 30 mm - 255 mm
Plage d'utilisation ext. 0 mm - 220 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Dispositif de mesure universel

Numéros d’identification et classifications

Référence article 428300 SET
EAN / GTIN 5051102226589

Description

Exécution:

Construction légère en tube résistant au flambage. Deux supports de bras de mesure reçoivent les différentes touches de mesure. Support de bras de mesure fixe (sans rainure de guidage) déplaçable sur le tube pour un réglage approximatif. Support de bras de mesure mobile dans un guidage à billes de haute précision sans jeu ni friction pour une précision maximale. Force de mesure constante grâce à des ressorts de pression intégrés. Pour permettre l'introduction sans contact en position de mesure, le bras de mesure mobile est rétractable. Plage de mesure extensible avec rallonge en option (max. 3000mm). Utilisable avec comparateurs ou indicateurs de précision présentant un ⌀ de tige de 8mm h6.

Utilisation:

Appareil de mesure universel pour mesures comparatives. Pour les mesures intérieures et extérieures sur les formes les plus diverses de pièces et pour mesure d'épaulements étroits. Avec accessoires spéciaux pour la mesure d'engrenages de centrage, d'entailles, de rainures, queues d'aronde, cônes, dentures ainsi que de filetages intérieurs et extérieurs.

Livraison:

Appareil de base, coffret en bois
Avec bras de mesure 428350 réf. 50, 2 touches de mesure 428360 réf. S, 2 écrous de blocage 428358, 2 butées de profondeur réglables 428354 réf. A, comparateur numérique avec affichage bargraphe, précision de lecture 0,001 mm, fonction min./max., capuchon protecteur pour comparateur.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier