Pied à coulisse universel numérique DIGI ULISSE I/E 400 mm

Réf.: 417700 400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 51.60 /pcs.
  • CHF 37.20 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface RS232C; Interface USB
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 0 mm - 400 mm
Plage de mesure ext. 0 mm - 320 mm
Plage de mesure int. 42 mm - 400 mm
Lecture 0,01 mm
Lecture commutable mm / pouce
Erreur admissible 0,03 mm
Interface Interface RS232C; Interface USB
Indice de protection IP IP 67
Longueur de bec 103 mm
⌀ bille touche de mesure 3 mm
Métrologie numérique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 417700 400
EAN / GTIN 2050001778031

Description

Exécution:

Pied à coulisse universel numérique pour les mesures intérieures et extérieures les plus diverses avec touches de mesure interchangeables.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Pied à coulisse, avec 1 pile 081560 réf. CR2032.
Touches de mesure interchangeables avec ⌀ bille 3 mm et douille de serrage avec filetage intérieur M 2,5.

Accessoire(s):

Pour réf. 400 − 650, toutes les touches spéciales et de rechange 434900 − 4910 avec filetage M2,5, câble de données 498948.

Remarque(s):

Autres touches de mesure sur demande.