{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 6832J | |
Dist. trous e | 41 mm | |
⌀ alésage d | 8,5 mm | |
Hauteur serrage H | 59 mm | |
Force arrêt P1 | 2 000 N | |
Force arrêt P2 | 3 000 N | |
Hauteur totale | 97 mm | |
Longueur totale | 287 mm | |
Vis de calage | M8×65 mm | |
Type de produit | Sauterelles à serrage horizontal |
Référence article | 376630 4 | |
EAN / GTIN | 4020772008208 | |
Réf. fabricant | 557344 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sauterelle à serrage horizontal avec base verticale 4
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 51.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 34.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Vis de calage | M8×65 mm | M10×90 mm |
Hauteur totale | 97 mm | 90 mm |
Longueur totale | 287 mm | 273 mm |
Force arrêt P1 | 2 000 N | 2 500 N |
Force arrêt P2 | 3 000 N | 3 500 N |
Type | 6832J | 376625 4 |
Type de produit | Sauterelles à serrage horizontal | Sauterelles à serrage horizontal |