Rondelle Forme D, Pour filetages: M14

Réf.: 375355 M14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour filetages Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6319D
Pour filetages M14
⌀ alésage d2 16,5 mm
⌀ ext. d4 28 mm
Epaisseur h3 5,6 mm
Type de produit Rondelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 375355 M14
EAN / GTIN 4020772081898
Réf. fabricant 81893

Description

Exécution:

Formes C et D cémentées, forme G traitée.

Utilisation:

Compensation d’angle jusqu’à 3° en cas d’utilisation par jeux.
La forme D ne peut être utilisée que sur des trous, pour que la rondelle soit totalement soutenue.

Norme:

DIN 6319 (Forme G similaire à DIN 6319).