Rondelle Forme C M16

Réf.: 375350 M16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour filetages Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6319C
Pour filetages M16
⌀ alésage d1 17 mm
⌀ ext. d3 30 mm
Epaisseur h2 5,3 mm
Type de produit Rondelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 375350 M16
EAN / GTIN 4020772081775
Réf. fabricant 81778

Description

Exécution:

Formes C et D cémentées, forme G traitée.

Utilisation:

Compensation d’angle jusqu’à 3° en cas d’utilisation par jeux.

Norme:

DIN 6319 (Forme G similaire à DIN 6319).