Exécution:
- Corps de base avec rainures longitudinale et transversale permettant un positionnement précis et rapide de l’étau dans les deux sens.
- Vis haute pression sans entretien exerçant une force de serrage constante grâce à un amplificateur de puissance entièrement mécanique résistant à l’usure.
- Fonte sphéroïdale de haute qualité, surface d’appui trempée et rectifiée, glissières rectifiées.
- Pression de réglage présélectionnable: en position 0, pas de haute pression. Les tests d’endurance ont démontré que l’amplificateur de puissance pouvait résister à 1 million de courses de travail sans dommage.
- Pas de diminution de la capacité de serrage. Réglage rapide grâce à 2 écrous en T. Rainures d’ajustage s’insérant dans la rainure fabriquée avec précision dans l’étau.
- Mors interchangeables, trempés et rectifiés (stries en long et en travers).
- Tolérance de hauteur − 0,03 mm.
Utilisation:
- Pour un serrage sûr et sans vibrations, même en cas d’efforts de coupe et d’avance maximum.
- La hauteur d’appui identique permet un travail rationnel avec plusieurs étaux les uns à côté des autres.
- Mécanisme entraîné à l’aide d’une manivelle qui permet d’atteindre des forces de serrage élevées en seulement 2 tours de vis, sans effort physique particulier.
Livraison:
Avec 4 brides de serrage, 1 paire de mors de serrage striés, manivelle.