Valise pour kit de placage, Pour type: 2

Réf.: 361346 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type 2
Exécution haut
Pour code couleur Titan2/TitanSense
Type de produit Coffret

Numéros d’identification et classifications

Référence article 361346 2
EAN / GTIN 4250364402453
Réf. fabricant 6921734027131

Description

Matière(s):

Acier trempé.

Adapté(s) pour:

Mors-supports 361331; 361336.

Livraison:

1 valise avec protections en mousse,
4 supports de calage hauts,
4 vis M10×45 mm,
4 éléments de calage 4 pointes,
4 éléments de calage Microgripp,
4 boulons d'appui h = 34 mm,
4 boulons d'appui h = 48 mm,
1 clé mâle coudée.

Remarque(s):

Uniquement pour Titan 2 en largeur 125 mm – sur demande pour largeur 160 mm.
Pièces détachées, voir notre liste des pièces de rechange sous les codes art. 361341, 361343, 361351, 361352.