Mors rapporté standard 100C

Réf.: 361125 100C
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 100 mm
Hauteur mors h 45 mm
Hauteur h1 25 mm
Longueur mors l 68,5 mm
Longueur l1 12 mm
Pour code couleur Xpent1-2
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 361125 100C
EAN / GTIN 4045197849069
Réf. fabricant 361125 100C

Description

Exécution:

Revêtu, trempé et rectifié.
Modèle Confort, variante à largeur réduite.

Utilisation:

Pour montage des mors supplémentaires 361140361149.

Adapté(s) pour:

Kit étau 5 axes 361100 et modules de serrage 361105361110.

Livraison:

Avec vis de fixation.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier