Dispositif de montage à galets, ⌀ embase: 97mm

Réf.: 358695 97
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ embase (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ embase 97 mm
Pour porte-outils SA 50
Type de produit Dispositif de montage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 358695 97
EAN / GTIN 2050001707109
Réf. fabricant 4981800

Description

Utilisation:

Pour le serrage simple et sûr de porte-outils au niveau de la collerette à l’aide de galets pour le montage et le démontage d’outils de coupe − entraînement par friction, autoserrant.

Adapté(s) pour:

Pour tous les porte-outils courants, tels que SA (DIN 69871),
HSK (formes A, B, C, D, E, F),
queues polygonales, MAS/BT (JIS B 6339) et CAT (ANSI B5.50).